NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 壁付型
上下移動式ポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
88105561
品番
KS-DA-APN-ST
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
種類
壁付型
用途
壁面直付用角支柱貫通用
材質
アルミニウム
色
ステンカラー
仕上
アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量
1.2kg
注意
※取り付けの際は、アンカーm8、ワッシャー(各4個)をご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。