NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 壁付型
上下移動式ポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
88105577
品番
KS-DA-APN-DB
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
種類
壁付型
用途
壁面直付用角支柱貫通用
材質
アルミニウム
色
ダークブロンズ
仕上
アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量
1.2kg
注意
※取り付けの際は、アンカーm8、ワッシャー(各4個)をご使用ください。