KS-DA104A 室内物干(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ) 88105954 KS-DA104A 室内物干(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ) 88105954 KS-DA104A 室内物干(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ) 88105954

室内物干(天吊りタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88105954 品番KS-DA104A
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。

セット内容
本体 1本
(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本
(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本
材質
ポール/アルミニウム
カバー/ABS樹脂+PC樹脂
ボタン・リング/ABS樹脂
カバー/シルバーグレー+乳白
ボタン・リング/シルバーグレー
仕上
ベース/アクリル焼付塗装
ポール/アルマイト処理
種類天井吊型 質量(kg)0.4 材質(ベース)アルミニウム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88105954
2023-12-21
用途:
物干し金具

2段階に高さ調整ができ、使わないときは外しておけるのでとても便利です。
デザインもシンプルでかっこよくとても気に入っております。
下地を探すことができれば自分でも取り付けることができます。

対象商品:
88105963
2017-07-28
用途:
物干し竿
医療・福祉・介護関連業

竿を通しているが付け根が強風に弱いく何度か購入した

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする