室内物干(壁付タイプ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード88105972 品番KS-DA101PN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。
壁を施工した後から取り付けられます。
ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本)
4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。

種類室内壁付型 用途壁面直付用 付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重4kg(1本当り) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg 材質(アーム)アルミニウム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88105972
2017-02-03
用途:
賃貸マンション

ベランダないマンションのグレードUPに室内窓脇に取り付け。入居者の方にも好評。商品もしっかりしていて良い物です。

2人が参考にしています
対象商品:
88105972
2017-02-03
用途:
賃貸マンション

ベランダないマンションのグレードUPに室内窓脇に取り付け。入居者の方にも好評。商品もしっかりしていて良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする