曜日別特売
KS-DA250A 昇降式室内物干 NASTA(ナスタ) 88105997

昇降式室内物干

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード88105997品番KS-DA250A
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電気を使わないので、経済的です。
竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。
8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。

用途
天井面直付用
材質
竿/アルミニウム
カバー/ABS樹脂
種類昇降式付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8質量(kg)4.7ホワイト材質(本体)アルミニウム寸法L(mm)(竿)1303寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470仕上アルマイト処理
関連資料:寸法図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88105997
2020-07-25
用途: 洗面所物干し壊れた為
サービス業

以前から付いていた天井からの物干しが壊れた為交換しました。非常に簡単に交換出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする