室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)レール部/H25×W1070ポール部/470〜670 注文コード88106015 品番KS-DA100A2
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2〜3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。

材質
レール/スチール
ポール/アルミニウム
寸法(mm)
レール部/H25×W1070
ポール部/470〜670
種類昇降式 用途天井取付用 セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本 質量(kg)1.2 シルバーグレー 仕上アクリル焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする