※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88106715
品番
6800-0
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
13.5
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
17.5
寸法I(mm)
8
寸法J(mm)
4.3
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
23
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
9
寸法Q(mm)
-3〜4
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
25
全長
49
質量(kg)
0.06
ピッチ
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M4
全高
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(R1)0.5、(R2)0.7
角度P(°)
95