※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88106733
品番
6800-2
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
24
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
6
寸法K(mm)
12.5
寸法L(mm)
30
寸法M(mm)
27
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
12.5
寸法Q(mm)
-3〜6
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
35
全長
78
質量(kg)
0.18
ピッチ
1
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M6
全高
129
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(R1)1、(R2)1.2
角度P(°)
105(ストップピンにより60でも可)