※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88106742
品番
6800-3
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
7.1
寸法E(mm)
43
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
36
寸法I(mm)
18
寸法J(mm)
7.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
32
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
16
寸法Q(mm)
0〜12
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
45
全長
112
質量(kg)
0.41
ピッチ
1.25
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M8
全高
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(R1)1.4、(R2)2.5
角度P(°)
105(ストップピンにより60でも可)