※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6800
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88106767
品番
6800-5
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
142
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
88
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
45
寸法H(mm)
56
寸法I(mm)
29
寸法J(mm)
9.5
寸法K(mm)
31.5
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
47
寸法N(mm)
5
寸法O(mm)
31
寸法Q(mm)
-4〜34
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
80
全長
112
質量(kg)
1.48
ピッチ
1.75
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M12
全高
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(R1)3、(R2)5
角度P(°)
105(ストップピンにより60でも可)