※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6802
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88106855
品番
6802-1
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
32
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
5.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
26.5
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
5
寸法O(mm)
12
寸法Q(mm)
2〜9
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
30
全長
60
質量(kg)
0.11
ピッチ
0.8
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M5
全高
108
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(R1)0.8、(R2)1.1
角度P(°)
95