※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6802
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88106891
品番
6802-5
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
142
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
88
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
64
寸法H(mm)
76
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
9.5
寸法K(mm)
31.5
寸法L(mm)
66.5
寸法M(mm)
65.5
寸法N(mm)
10
寸法O(mm)
31
寸法Q(mm)
8〜45
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
80
全長
195
質量(kg)
1.48
ピッチ
1.75
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M12
全高
302
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(R1)3、(R2)5
角度P(°)
115(ストップピンにより60でも可)