※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6803
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
(Q1)0.8、(Q2)1.1
注文コード
88106943
品番
6803-1
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
47
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
5.5
寸法K(mm)
30
寸法L(mm)
30
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
17
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
30
全長
60
質量(kg)
0.13
ピッチ
0.8
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M5
全高
132
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(Q1)0.8、(Q2)1.1
角度O(°)
105