※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6803
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
(R1)2、(R2)3
注文コード
88106995
品番
6803S-4
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
104
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
52
寸法L(mm)
96
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
40
寸法O(mm)
62
寸法Q(mm)
11〜40
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
65
全長
140
質量(kg)
0.75
ピッチ
1.25
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M8
全高
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(R1)2、(R2)3
角度P(°)
105°