※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6830
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107004
品番
6830-0
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
15.5
寸法D(mm)
4.6
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
11.5
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
15.6/16
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
2
寸法P(mm)
-5〜2
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400、6830NI:SUS30
長さ(mm)
25
全長
79
質量(kg)
0.04
ピッチ
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M4
全高
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(Q1)0.25、(Q2)0.4
角度O(°)
90