※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6830
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107074
品番
6830NI-1
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
18.6
寸法F(mm)
13.5
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
5.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
22
寸法M(mm)
18
寸法N(mm)
5
寸法P(mm)
-4〜3
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
30
全長
119
質量(kg)
0.11
ピッチ
0.8
ボルト径
M5
全高
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(Q1)0.8、(Q2)1.1
角度O(°)
90