※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6830
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107083
品番
6830NI-2
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
6
寸法K(mm)
12.7
寸法L(mm)
29
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
0
寸法P(mm)
-3〜6
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
35
全長
162
質量(kg)
0.19
ピッチ
1
ボルト径
M6
全高
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(Q1)1、(Q2)1.2
角度O(°)
90