※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6830
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107117
品番
6830S-4
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
111
寸法C(mm)
41
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
66
寸法F(mm)
34
寸法G(mm)
45
寸法H(mm)
-6〜23
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
20.5
寸法L(mm)
43
寸法M(mm)
29
寸法N(mm)
1
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
65
全長
281
質量(kg)
0.8
ピッチ
1.25
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M8
全高
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(O1)2、(O2)4