※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6832
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107126
品番
6832-0
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
4.6
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
5.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
21
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
3
寸法O(mm)
1
寸法P(mm)
0〜7
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
25
全長
79
質量(kg)
0.04
ピッチ
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M4
全高
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(Q1)0.25、(Q2)0.4