※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6832
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107171
品番
6832-5
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
121
寸法C(mm)
41.5
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
78
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
66
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
12.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
58
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
10
寸法O(mm)
9
寸法P(mm)
15〜37
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
65
全長
321
質量(kg)
1.06
ピッチ
1.25
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M8
全高
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(Q1)3、(Q2)5