※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンクランプ6833
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107205
品番
6833-2
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
25.5
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
74
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
6
寸法K(mm)
37
寸法L(mm)
32
寸法M(mm)
12
寸法N(mm)
20〜29
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
35
全長
162
質量(kg)
0.25
ピッチ
1
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M6
全高
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(O1)1、(O2)1.2