※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
クランピングアームエクステンション6896
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107223
品番
6896-0
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4.2
寸法F(mm)
7
寸法E(mm)
8
寸法C(mm)
10
質量(g)
15
寸法B(mm)
25
寸法D(mm)
32.5
ボルト径
(並目)M4×0.7
適合機種
6800(NI)-0・6830(NI)-0・6832-0・6820K-0
RoHS指令(10物質対応)
対応