※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
クランピングアームエクステンション6896
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107232
品番
6896-1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
5.2
寸法F(mm)
8
寸法E(mm)
10
寸法C(mm)
12
質量(g)
25
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
55
ボルト径
(並目)M5×0.8
適合機種
6800(NI)-1・6802-1・6803-1・6830(NI)-1・6832-1・6820F-1・6820K-1・6820M-1
RoHS指令(10物質対応)
対応