※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
クランピングアームエクステンション6896
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107241
品番
6896-2
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6.2
寸法F(mm)
10
寸法E(mm)
11
寸法C(mm)
14
質量(g)
40
寸法B(mm)
65
寸法D(mm)
73.5
ボルト径
(並目)M6×1.0
適合機種
6800(NI)-2・6800S-2・6802-2・6802S-2・6803-2・6803S-2・6830(NI)-2・6832-2・6833-2・6820F-2・6820K-2・6820M-2・6821M-2
RoHS指令(10物質対応)
対応