※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
クランピングアームエクステンション6896
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107257
品番
6896-3
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8.2
寸法F(mm)
13
寸法E(mm)
14
寸法C(mm)
20
質量(g)
80
寸法B(mm)
70
寸法D(mm)
82
ボルト径
(並目)M8×1.25
適合機種
6800(NI)-3・6800-4・6800S-3,4・6802-3,4・6802S-3,4・6803-3・6803S-3,4・6830(NI)-3・6830-4,5・6830S-3,4・6832-3,4,5・6832S-3,4・6833-3・6820F-3,4・6820K-3・6820M-3,4・6821M-3,4
RoHS指令(10物質対応)
対応