※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルダウンサイドクランプ6860
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107284
品番
6860-3
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
8.5
寸法J(mm)
20
寸法I(mm)
20
寸法E(mm)
37
寸法A(mm)
29
寸法G(mm)
34
寸法B(mm)
74
寸法K(mm)
60
寸法H(mm)
55.5
寸法L(mm)
80
寸法C(mm)
50
寸法M(mm)
96
寸法N(mm)
90
寸法P(mm)
20〜30
寸法O(mm)
40〜50
材質
SS400
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応