※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルサイドクランプ6840S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88107293
品番
6840S-3
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
23〜55
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
30
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
M8
寸法H(mm)
22〜35
寸法I(mm)
34
材質
SS400
長さ(mm)
35
全長
139
質量(kg)
0.4
ピッチ
1.25
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M8
寸法E
M20×1.5
全高
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(J1)2.5、(J2)2.5