※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルサイドクランプ6841
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107311
品番
6841-1
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
16
寸法H(mm)
15
寸法J(mm)
16
寸法K(mm)
19.5
寸法L(mm)
30
寸法M(mm)
7
寸法O(mm)
12〜20
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
材質
SS400
長さ(mm)
21
全長
91
質量(kg)
0.13
ピッチ
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M4
寸法N
M4×0.7
全高
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
1
寸法I
M12×1.75