※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルサイドクランプ6841
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107354
品番
6841NI-3
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
69
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
6.5
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
29.5
寸法H(mm)
25
寸法J(mm)
22
寸法K(mm)
42.5
寸法L(mm)
60
寸法M(mm)
13
寸法O(mm)
22〜35
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
材質
SUS304
長さ(mm)
35
全長
140
質量(kg)
0.45
ピッチ
1.25
ボルト径
M8
寸法N
M8×1.25
全高
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
2.5
寸法I
M20×1.5