※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
強力トグルサイドクランプ6842PL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107397
品番
6842PL-4
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
90
寸法G(mm)
33.3
寸法H(mm)
12
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
36.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
47
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
材質
本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
長さ(mm)
35
全長
155
質量(kg)
0.65
ピッチ
1.25
表面処理
本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ
ボルト径
M8
全高
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(N1・N2)7
寸法M
M8×1.25