※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルサイドクランプ6844
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107442
品番
6844NI-2
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
14〜35
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
15
寸法F(mm)
13
寸法H(mm)
17〜25
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
25
全長
70
質量(kg)
0.13
ピッチ
1
ボルト径
M6
推力(kN)
(H1)1、(H2)1
寸法E
M16×1.5
寸法G
M6×1.0
全高
85
RoHS指令(10物質対応)
対応