※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルフッククランプ6847
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107494
品番
6847-5
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
58〜70
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
58.5〜70.5
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
49
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
55
寸法I(mm)
60
寸法J(mm)
86
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
144
引力(kN[kg])
5
材質
SS400
全長
320
質量(kg)
0.85
表面処理
亜鉛メッキ
全高
70
RoHS指令(10物質対応)
対応