※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルフッククランプ6847
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107503
品番
6847NI-1
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
36〜41
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
36.5〜41.5
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
22.5
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
31
寸法I(mm)
28
寸法J(mm)
41
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
45
引力(kN[kg])
1
材質
SUS304
全長
148
質量(kg)
0.1
全高
33
RoHS指令(10物質対応)
対応