※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルフッククランプ6848H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107607
品番
6848H-2
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40〜74
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
38〜70
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
5.2
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
6.5
寸法I(mm)
26
寸法J(mm)
24
寸法K(mm)
38
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
19
寸法N(mm)
70
引力(kN[kg])
1.6
付属品
フックキャッチ(受側)
材質
SS400
全長
156
質量(kg)
0.12
表面処理
亜鉛メッキ
全高
47
RoHS指令(10物質対応)
対応