※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルフッククランプ6848V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107695
品番
6848VNI-2
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
24〜47
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
5〜28
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
5.2
寸法G(mm)
4.5
寸法H(mm)
7
寸法I(mm)
26
寸法J(mm)
24
寸法K(mm)
38
寸法L(mm)
11
寸法M(mm)
19
寸法N(mm)
70
引力(kN[kg])
1.1
付属品
フックキャッチ(受側)
材質
SUS304
全長
90
質量(kg)
0.13
全高
47
RoHS指令(10物質対応)
対応