※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルフッククランプ用フックキャッチ6848
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SS400
注文コード
88107844
品番
6848GV-4
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(トグルフッククランプ)6848V-4
材質
SS400
質量(g)
66
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
48
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
9
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
8.5
寸法C(mm)
22
寸法G(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応