※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルフッククランプ用フックキャッチ6848
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
注文コード
88107853
品番
6848GVNI-2
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(トグルフッククランプ)6848VNI-2
材質
SUS304
質量(g)
14
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
11
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
5.2
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応