※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
強力トグルフッククランプ6849PH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107887
品番
6849PH-4
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
42〜107
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
24〜90
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
8.5
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
12
寸法I(mm)
68
寸法J(mm)
45
寸法K(mm)
64
寸法L(mm)
44
引力(kN[kg])
15
付属品
フックキャッチ(受側)
材質
本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造
質量(kg)
2.83
表面処理
黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)
RoHS指令(10物質対応)
対応