※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
強力トグルフッククランプ6849PH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107896
品番
6849PH-5
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
49〜114
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
28〜93
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
10.5
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
12.5
寸法I(mm)
86
寸法J(mm)
57
寸法K(mm)
82
寸法L(mm)
47
引力(kN[kg])
27
付属品
フックキャッチ(受側)
材質
本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造
質量(kg)
4.02
表面処理
黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)
RoHS指令(10物質対応)
対応