※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
サポーティングアーム6895
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108176
品番
6895-3
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
5.5
寸法H(mm)
100
寸法I(mm)
40
寸法J(mm)
50
寸法K(mm)
38
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
適合機種
6800-3,6802-3,6803-3,6820-3,6830-3,6832-3,6833-3
質量(g)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M8×1.25