※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
サポーティングアーム6895
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108194
品番
6895-5
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
125
寸法I(mm)
40
寸法J(mm)
68
寸法K(mm)
40
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
適合機種
6830-5,6832-5
質量(g)
370
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M8×1.25