※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
サポーティングアーム6895
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108203
品番
6895-6
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
200
寸法I(mm)
60
寸法J(mm)
85
寸法K(mm)
58
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
適合機種
6800-5・6,6802-5・6
質量(g)
985
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M12×1.75