6893-8 ラバーキャップ6893 ナベヤ 88108352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6893-8 ラバーキャップ6893 ナベヤ 88108352
6893-8 ラバーキャップ6893 ナベヤ 88108352

ラバーキャップ6893

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法F(mm)20
内容量1個注文コード88108352品番6893-8
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
寸法A(mm)33寸法B(mm)27寸法C(mm)24寸法D(mm)19寸法E(mm)25寸法F(mm)20寸法G(mm)13寸法H(mm)10.5適合(スクリュー)M16材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88108334
2023-08-21
用途: バイクのパーツ代用
自動車・二輪車・自転車関連業

材質はニトリルだけでなく、選択枠として、耐熱性の高い材質が選べるとうれしい

対象商品 : 88108334
2020-02-05
用途: ギターのストラップピンに。
製造業

ストラップピン2つに装着することで。縦置きの脚になり、薄い専用ギグバックからも受ける衝撃を緩和します。
製品自体はバリなどなく美しく丁寧に仕上がっていると思いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 88108334
2020-02-04
用途: スタインバーガーベースのストラップピンに取り付け。
製造業

サイズもピッタリ。縦置き時の衝撃緩和目的で購入。
部品もバリなどなく、このような部品も美しく丁寧な仕事がされていた。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする