曜日別特売
PA-SLS ステンレスハンドル台車 花岡車輌 88108386

PA-SLS ステンレスハンドル台車 花岡車輌 88108386
PA-SLS ステンレスハンドル台車 花岡車輌 88108386
PA-SLS ステンレスハンドル台車 花岡車輌 88108386

ステンレスハンドル台車

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード88108386品番PA-SLS
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

安全で周囲を傷つけないプロテクトカバー
滑りにくく環境に配慮したマット
より荷物を安定させるための幅の広い銘板
折り畳み易いペダル

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)605×905床面高さ(mm)232質量(kg)17種別固定片袖材質荷台: PP樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル材料:ハンドルステンレス車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)950材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88108386
2014-03-18
用途: 外食店舗への納品作業に使用しています。

大きさ、重さともに当社の業務に最適の商品。
ドライバー達からも、「台車を買うならダンディーにして欲しい」との要望が出るほど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする