花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 2段式・3段式
ダンディプラスチック エース( PA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88108395
品番
PA-BT2
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
605
荷台寸法(奥行)(mm)
905
床面高さ(mm)
232
ハンドル高さ(mm)
1020
車輪径(Φmm)
125
質量(kg)
26
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
材質(車輪)
グレーゴム
材質(車輪・金具)
スチール
種別
固定片袖
キャスター
自在×2個、固定×2個
横×高さ(mm)
517×508(棚間隔)
特性
軽量
有効寸法(幅)(mm)
517
有効寸法(奥行)(mm)
793
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300