花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 両袖ハンドル式
ダンディプラスチック エース(UPA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88108413
品番
UPA-LD
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
種別
固定両袖
質量(kg)
23
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
積載面寸法(mm)
605×905
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
グレーゴム
最大積載量(kg)
300
床面高さ(mm)
232
荷台寸法(幅)(mm)
605
ハンドル高さ(mm)
950
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
125
キャスター金具
スチール
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
905
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった