花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 2段式・3段式
ダンディプラスチック ライト(PL)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88108517
品番
PL-BT2
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
モノタロウではこんなお得な商品も!
台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ
モノタロウ
¥
18,980
¥
20,878
税込
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
465
荷台寸法(奥行)(mm)
720
床面高さ(mm)
162
ハンドル高さ(mm)
970
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
15
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
材質(車輪)
グレーゴム
材質(車輪・金具)
スチール
種別
固定片袖
キャスター
自在×2個、固定×2個
横×高さ(mm)
375×543(棚間隔)
特性
軽量
騒音対策
サイレント仕様
有効寸法(幅)(mm)
375
有効寸法(奥行)(mm)
605
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
離島
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710