積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)465
荷台寸法(奥行)(mm)720
床面高さ(mm)162
ハンドル高さ(mm)970
車輪径(Φmm)100
質量(kg)18.5
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
材質(車輪)グレーゴム
材質(車輪・金具)スチール
種別固定片袖
キャスター自在×2個、固定×2個
横×高さ(mm)375×245(1段目〜2段目棚間隔)/375×250(2段目〜3段目棚間隔)
特性軽量
騒音対策サイレント仕様
有効寸法(幅)(mm)375
有効寸法(奥行)(mm)605