ダンディコンテナー ジャンボ(DG)

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88108553 品番DG-BW 6インチ
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。

積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 床面高さ(mm)254 ハンドル高さ(mm)879 車輪径(Φmm)150 質量(kg)46 材質(荷台)スチール 材質(車輪・金具)スチール 種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm)1215 材質(本体)スチール 全幅(mm)765 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88108553
2023-12-05
用途:
用具の運搬
社会福祉法人育伸会 様 (教育・研究機関)

あまり重くなく、小回りが利き使いやすい。たくさん運搬できる。

対象商品:
88108553
2023-08-30
用途:
衣類の回収
医療・福祉・介護関連業

軽いわりには頑丈で満足です。
組立時の説明書がもう少し詳しく記載されているとよかった。

対象商品:
88108553
2019-10-04
用途:
廃棄物運搬車に使用しています
製造業

箱状になっている為、廃棄物を乱雑に入れてもOK。また、運搬時にも落下防止となる為、非常に使い勝手が良いです。

対象商品:
88108553
2019-05-14
用途:
荷物の移動
自動車・二輪車・自転車関連業

資材をまとめて運ぶ為に購入しました。作りはまあまあ良いのですが、トラックに積載した時、キャスターにストッパーがない為、落ち着きがありませんでした。
また、傾斜のあるところもストッパーがあるとたすかります。今回は、ストッパー付きのキャスターを別に購入し取り付けました。

対象商品:
88108553
2019-06-12
用途:
分別ゴミの収集用として
製造業

タイヤの周りもよく小回りもきくので使いやすいです。作りも丈夫です。

対象商品:
88108553
2017-12-09
用途:
配送商品運搬用
卸売・小売業

沢山の荷物を運搬するのに使用し大変満足していますが
網の枠が外れやすいので改善していただきたいです。

対象商品:
88108553
2016-08-16
用途:
ゴミ運び

ゴム屑等を運ぶのに使用代車歯車が比較的大きいので少々重いものを運ぶのにも便利です。又、横柵が開くので便利です。

対象商品:
88108553
2014-10-09
用途:
病院内のごみの回収・運搬
医療法人瑞心会 様

重量がかなりあるので下り坂が少し大変。
また、組み立てが大変だった。部品が少し歪んでいたので上手くはまらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする