ダンディスチール ミドル(DM)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88108702 品番 DM-BT3-DX
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
ぐらつかないハンドル
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)450 荷台寸法(奥行)(mm)710 床面高さ(mm)147 ハンドル高さ(mm)857 車輪径(Φmm)100 質量(kg)21 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ 材質(車輪)グレーゴム 材質(車輪・金具)スチール 種別固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り 騒音対策サイレント仕様
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710
離島数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする